| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327892 Herst.-Nr.: 543275 EAN/GTIN: 4052568181659 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsleitung NEBV-S1W37-KM-5-LE27 Dose Sub-D (Haube für VTSA/VTSA-F); gewinkelt; 37-polig/-adrig; Leitung PVC; Standard; 5 m; 0,34 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 27-polig/-adrig; IP65/NEMA 4 Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | Nur für Multipolanschluss Ventilinsel VTSA/VTSA-F | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995644 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | 3x Schraube M4 | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Entspricht Norm: | DIN 47100 | Farbe Kabelmantel: | grau | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Kabelaufbau: | 27 x 0,34 mm² | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Leitungsbezeichnung: | mit Schildträger | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schutzart: | NEMA 4 | Werkstoff Gehäuse: | PA | Werkstoff Isolierhülle: | PVC | Werkstoff Kabelmantel: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, ventilinseln festo, as-i kabel, NEBV-S1W37-KM-5-LE27|Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,11* | € 88,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,23* | € 88,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,52* | € 102,20* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 94,35* | € 120,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,95* | € 136,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|