| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568183721 Herst.-Nr.: 544029 EAN/GTIN: 4052568183721 |
| |
|
| | |
| Mini-Schlitten DGSL-20-200-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=200 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=132 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=42 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DGSL | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991263 | Werkstoff Dichtungen: | HNBR | Konstruktiver Aufbau: | Joch-Kinematik | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Dämpfung: | Stoßdämpfer progressiv beidseitig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Hub: | |MM | Kolben-Ø: | 25 mm | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | |N | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Dämpfungslänge: | |MM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | |N | Aufprallenergie in den Endlagen: | |J | Betriebsart der Antriebseinheit: | Joch | Führung: | Kugelkäfigführung | Alternativanschlüsse: | siehe Produktzeichnung | Max. Kraft Fy: | |N | Max. Kraft Fz: | |N | Max. Moment Mx: | |NM | Max. Moment My: | |NM | Max. Moment Mz: | |NM | Wiederholgenauigkeit: | ±0,01 mm | Max. Geschwindigkeit: | |M/S | Bewegte Masse: | |G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 935,35* | € 1.017,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 936,73* | € 1.018,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.004,38* | € 1.079,16* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,77* | € 1.162,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.136,45* | € 1.214,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|