Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568203979
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     557774
EAN/GTIN:
     4052568203979
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 Nennweite Belüftung=5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VPPE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Symbol:
00995303
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M12 | 5-polig
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Max. Druckhysterese:
|BAR
KC-Zeichen:
KC-EMV
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Druckregelbereich:
;; BAR
Restwelligkeit:
10 %
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPE: Bei Versorgungskabelbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten.
Temperaturkoeffizient:
|%/K
Max. Stromaufnahme:
|MA
Anzeigeart:
LED-Anzeige | 3-stellig
Nennweite Belüftung:
|MM
Nennweite Entlüftung:
|MM
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
|YUQ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,01*
€ 364,18*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 358,66*
€ 411,25*
Frei Haus
ab € 416,28*
€ 491,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 328,89*
€ 391,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.