Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 (557774) Proportional-Druckregelvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025677
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     557774
EAN/GTIN:
     4052568203979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 (557774) Proportional-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Nennweite Belüftung:
5 MM
Nennweite Entlüftung:
2,5 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig, vorzugsweise stehend
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPE: Bei Versorgungsleitungsbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten.
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Druckregelbereich MPa:
0,002 bis 0,2 MPA
Druckregelbereich:
0,02 bis 2 BAR
Eingangsdruck 1:
3 bis 4 BAR
Eingangsdruck 1 MPa:
0,3 bis 0,4 MPA
Max. Druckhysterese (MPa):
0,002 MPA
Max. Druckhysterese:
0,02 BAR
Normalnenndurchfluss:
310 L/MIN
Betriebsspannungsbereich DC:
21,6 bis 26,4 V
Max. Stromaufnahme:
160 MA
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
4,2 W
Restwelligkeit:
10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
10 bis 50 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
390 G | 0,47 KG
Elektrischer Anschluss:
M12, 5-polig, Stecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Anzeigeart:
3-stellig, LED-Anzeige
Einschaltdauer:
100 %
Schaltausgang:
PNP
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
4 - 20 mA
Linearitätsfehler in ± %FS:
1 PRZFS
Temperaturkoeffizient:
0,04 PRZ/K
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,5 PRZFS
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, druckluftregler festo, druckluftregler, VPPE-3-1-1/8-2-420-E1, Festo-Originalteile, Originalteile, Proportional-Druckregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,50*
€ 364,45*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 359,13*
€ 411,93*
Frei Haus
ab € 419,40*
€ 494,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,93*
€ 490,1967
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,72*
€ 489,9468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,56*
€ 475,4764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,69*
€ 460,1611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,13*
€ 427,3647
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.