Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-LFM-G-BUV Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568211233
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564041
EAN/GTIN:
     4052568211233
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Feinfilter MS9-LFM-G-BUV 1 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=9, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS9-LFM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2:
Batterie-Modul
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
9
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991520
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Abdeckung:
PA
Kondensatablass:
vollautomatisch | manuell tastend
Baureihe:
MS
Max. Kondensatmenge:
|ML
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
|L2
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
|L2
Filterwirkungsgrad:
|%
Restölgehalt:
|MGQ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,61*
€ 255,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,98*
€ 261,22*
Frei Haus
ab € 233,59*
€ 274,90*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 240,77*
€ 274,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 268,53*
€ 302,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.