Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-LFM-G-BUV Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS9-LFM-G-BUV Feinfilter
Bild für MS9-LFM-G-BUV Feinfilter
Herstellerlogo für MS9-LFM-G-BUV Feinfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311601
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564041
EAN/GTIN:
     4052568211233
Datenblatt DE für MS9-LFM-G-BUV Feinfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Feinfilter MS9-LFM-G-BUV 1 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=9, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)tastend)
Weitere Informationen:
Baugröße:
9
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell tastend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Pneumatischer Anschluss 1:
Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2:
Batterie-Modul
Symbol:
00991520
Typ-Kurzzeichen:
MS9-LFM
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,61*
€ 255,55*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,98*
€ 261,22*
Frei Haus
ab € 233,59*
€ 274,90*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 240,77*
€ 274,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 268,53*
€ 302,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.