Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-LFM-G-BUV MS9-LFM-G-BUV (564041) Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO035047
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564041
EAN/GTIN:
     4052568211233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
MS9-LFM-G-BUV MS9-LFM-G-BUV (564041) Feinfilter
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Baugröße:
9
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Filterfeinheit:
1,00 MIKROM
Kondensatablass:
manuell tastend, vollautomatisch
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
7.000 L/MIN
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
350 L/MIN
Filterwirkungsgrad:
99,9900 PRZ
Max. Kondensatmenge:
225 ML
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Restölgehalt:
0,50 MG/M3
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Pneumatischer Anschluss 1:
Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2:
Batterie-Modul
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Produktgewicht:
2.000 G | 3 KG
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, Feinstfilter, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, MS9-LFM-G-BUV, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,61*
€ 255,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,98*
€ 261,22*
Frei Haus
ab € 233,59*
€ 274,90*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 240,77*
€ 274,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 268,53*
€ 302,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,90*
€ 327,131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,91*
€ 321,1929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,15*
€ 313,1485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,27*
€ 303,7713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,77*
€ 286,5163
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.