Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGDS-PP-16-P1-A-B Schwenk-Greifeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568228231
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1187959
EAN/GTIN:
     4052568228231
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-16-P1-A-B mit elastischer Dämpfung und Festanschlag. Baugröße=16, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 210 deg, Hub pro Greifbacken=4,5 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0,02 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGDS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | mit Schwalbenschwanz-Nut
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991893
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb | mit Parallelgreifer und Greiferantrieb
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium | POM
Einstellbereich Schwenkwinkel:
;; DEG
Schwenkwinkel:
|DEG
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
|HZ
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Werkstoff Antriebswelle:
Stahl
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Hub pro Greifbacken:
|MM
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
|N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
|N
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 1.059,42*
€ 1.147,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,18*
€ 1.151,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,19*
€ 1.178,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,58*
€ 1.370,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,94*
€ 1.350,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,03*
€ 1.307,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,66*
€ 1.262,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.048,89*
€ 1.248,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,18*
€ 1.231,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.