Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGDS-PP-16-P1-A-B Schwenk-Greifeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGDS-PP-16-P1-A-B Schwenk-Greifeinheit
Bild für HGDS-PP-16-P1-A-B Schwenk-Greifeinheit
Herstellerlogo für HGDS-PP-16-P1-A-B Schwenk-Greifeinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70324771
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1187959
EAN/GTIN:
     4052568228231
Datenblatt DE für HGDS-PP-16-P1-A-B Schwenk-Greifeinheit
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-16-P1-A-B mit elastischer Dämpfung und Festanschlag. Baugröße=16, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 210 deg, Hub pro Greifbacken=4,5 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Schwalbenschwanz-Nut
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung Schwenkantrieb:
Elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Endlagen einstellbar, mit Festanschlag
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
mit Parallelgreifer und Greiferantrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung Greifer:
mit Näherungsschalter
Positionserkennung Schwenkantrieb:
mit Näherungsschalter
Symbol:
00991893
Typ-Kurzzeichen:
HGDS
Werkstoff Antriebswelle:
Stahl
Werkstoff Deckel:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 1.049,97*
€ 1.146,17*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,29*
€ 1.150,64*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.093,51*
€ 1.177,30*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,30*
€ 1.400,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,71*
€ 1.384,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,28*
€ 1.341,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,42*
€ 1.315,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,51*
€ 1.301,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.