| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568254360 Herst.-Nr.: 2490673 EAN/GTIN: 4052568254360 |
| |
|
| | |
| Flexo-Kupplung CRFK-M16X1,5 Baugröße=M16x1,5, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 100 °C, Produktgewicht=670 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CRFK | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Baugröße: | M16x1,5 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Mutter: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRFK-M16X1, 5, Flexo-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,99* | € 131,07* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,41* | € 133,62* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,22* | € 140,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|