Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRFK-M16X1,5 Flexo-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRFK-M16X1,5 Flexo-Kupplung
Bild für CRFK-M16X1,5 Flexo-Kupplung
Herstellerlogo für CRFK-M16X1,5 Flexo-Kupplung
Artikel-Nr.:
     4065-70269077
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2490673
EAN/GTIN:
     4052568254360
Datenblatt DE für CRFK-M16X1,5 Flexo-Kupplung
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
flexokupplung festo
Flexo-Kupplung CRFK-M16X1,5 Baugröße=M16x1,5, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 100 °C, Produktgewicht=670 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRFK
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gewindebolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kappe:
EPDM
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: CRFK-M16X1,5|Flexo-Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 107,23*
€ 131,48*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 134,03*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 141,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.