Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRFK-M16X1,5 CRFK-M16X1,5 (2490673) Flexo-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040228
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2490673
EAN/GTIN:
     4052568254360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
CRFK-M16X1,5 CRFK-M16X1,5 (2490673) Flexo-Kupplung
Weitere Informationen:
Baugröße:
M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 100 GC
Produktgewicht:
670 G | 0,65 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gewindebolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kappe:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: CRFK-M16X1,5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 107,54*
€ 130,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 133,49*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,30*
€ 140,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,94*
€ 155,8186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,11*
€ 154,8309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,25*
€ 147,8575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,54*
€ 127,9726
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.