Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C Stellungsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568273774
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3929315
EAN/GTIN:
     4052568273774
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Stellungsregler CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C elektropneumatisch, für doppeltwirkende pneumatische Schwenkantriebe, Normalnenndurchfluss 50 l/min, Sicherheitsfunktion Stellwirkung haltend , 4-Leiter, Spannungsversorgung 24 VDC, Sollwerteingang 0/4-20 mA, 0-10 V, Stellungsrückmeldung 4...20 mA. Erfassungsbereich in Grad=0 - 100 deg, Entspricht Norm=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Kurzschlussfestigkeit=ja, Verpolungsschutz=(* für Sollwert, * für Betriebsspannungsanschlüsse), Anzeigeart=hintergrundbeleuchtetes LCD
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CMSX
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PC
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
auf Flansch nach ISO 5211 | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
|L2
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Kabelverschraubung:
M20x1,5
Verpolungsschutz:
für Sollwert | für Betriebsspannungsanschlüsse
Werkstoff Gewindestück:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Platte:
Aluminium
Leerlaufstrom:
;; MA
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung: Im Fall von Kabelbruch oder bei Ausfall der Betriebsspannung ist die Stellwirkung haltend.
Max. Stromaufnahme:
|A
Anzeigeart:
hintergrundbeleuchtetes LCD
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 V | Signal 1: >= 10 V
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C, Stellungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,41*
€ 619,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,35*
€ 620,05*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 546,69*
€ 633,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,05*
€ 737,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,98*
€ 724,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,03*
€ 674,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,48*
€ 646,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.