Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C Stellungsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C Stellungsregler
Bild für CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C Stellungsregler
Herstellerlogo für CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C Stellungsregler
Artikel-Nr.:
     4065-70326308
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3929315
EAN/GTIN:
     4052568273774
Datenblatt DE für CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C Stellungsregler
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Stellungsregler CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C elektropneumatisch, für doppeltwirkende pneumatische Schwenkantriebe, Normalnenndurchfluss 50 l/min, Sicherheitsfunktion Stellwirkung haltend , 4-Leiter, Spannungsversorgung 24 VDC, Sollwerteingang 0/4-20 mA, 0-10 V, Stellungsrückmeldung 4...20 mA. Erfassungsbereich in Grad=0 - 100 deg, Entspricht Norm=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Kurzschlussfestigkeit=ja, Verpolungsschutz=(* für Sollwert, * für Betriebsspannungsanschlüsse), Anzeigeart=hintergrundbeleuchtetes LCD Stellungsrückmeldung 4...20 mA. Erfassungsbereich in Grad=0 - 100 deg, Entspricht Norm=VDI/VDE 3845 (NAMUR), Kurzschlussfestigkeit=ja, Verpolungsschutz=(* für Sollwert, * für Betriebsspannungsanschlüsse), Anzeigeart=hintergrundbeleuchtetes LCD
Weitere Informationen:
Anpassung Regelbereich:
einstellbar
Anzeigeart:
hintergrundbeleuchtetes LCD
Art Prozessventilkennlinien:
linear, gleichprozentig (1:25, 1:33, 1:50)
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtschließverhalten:
automatisch
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Kabelverschraubung:
M20x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C|Stellungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,41*
€ 619,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,35*
€ 620,05*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 546,69*
€ 633,19*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,36*
€ 737,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,35*
€ 723,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,41*
€ 674,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,39*
€ 657,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,41*
€ 632,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.