| |
Konstruktiver Aufbau: | digital, elektropneumatischer Stellungsregler |
Funktionsweise: | doppeltwirkend |
Sicherheitsrelevante Konstruktionsmerkmale: | Sicherheitsstellung - pneumatische Ausgänge geschlossen |
Einbaulage: | beliebig |
Befestigungsart: | mit Zubehör |
Messprinzip Wegmesssystem: | Potentiometer |
Anzeige: | LCD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung, 7-Segment |
Einstellmöglichkeiten: | über Display und Tasten |
Größe der Totzone: | 0,5 bis 10 PRZ |
Betriebsdruck: | 3 bis 8 BAR |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich |
Normalnenndurchfluss: | 50 L/MIN |
Pneumatischer Anschluss: | G1/8 |
Nennbetriebsspannung DC: | 24 V |
Betriebsspannungsbereich DC: | 21,6 bis 26,4 V |
Max. Stromaufnahme: | 600 MA |
Verpolungsschutz: | für Betriebsspannungsanschlüsse |
Analoge Eingänge, Signalbereich: | 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA |
Analoge Eingänge, Linearitätsfehler bei 25 °C: | 0,5% |
Analoge Eingänge, Temperaturkoeffizient: | < 0,02 %FS/K PRZFS/K |
Analoge Eingänge, Auflösung: | 16 bit |
Analoge Eingänge, Überlastfestigkeit: | ja |
Analoge Eingänge, Galvanische Trennung: | nein |
Analoge Ausgänge, Signalbereich: | 4 - 20 mA |
Analoge Ausgänge, max. Bürdenwiderstand: | <= 600 Ohm OHM |
Analoge Ausgänge, Linearitätsfehler bei 25 °C: | 0,5% |
Analoge Ausgänge, Temperaturkoeffizient: | < 0,02 %FS/K PRZFS/K |
Analoge Ausgänge, Auflösung: | 12 bit |
Analoge Ausgänge, Verpolungsschutz: | ja |
Analoge Ausgänge, Kurzschlussfestigkeit: | ja |
Analoge Ausgänge, Überlastfestigkeit: | ja |
Analoge Ausgänge, Galvanische Trennung: | nein |
Kennlinie Eingänge: | nach IEC 61131-2, Typ 3 |
Schalteingang: | PNP, NPN |
Digitale Eingänge, Verpolungsschutz: | ja |
Digitale Eingänge, Potenzialtrennung: | ja, Optokoppler |
Digitale Ausgänge, Verpolungsschutz: | ja |
Schaltausgang: | 3 x PNP oder 3 x NPN umschaltbar |
Digitale Ausgänge, Ausgangsstrom: | 100 mA |
Digitale Ausgänge, Kurzschlussfest: | ja |
Digitale Ausgänge, Überlastfest: | ja |
Digitale Ausgänge, Potenzialtrennung: | ja, Optokoppler |
Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Spannungsversorgung, Analogausgang, Analogeingang, 2x Digitaleingang, 3x Digitalausgang, Spannungsversorgung Last |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Klemmleiste |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Schraubklemme |
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 14 |
Elektrischer Anschluss 1, Anziehdrehmoment: | 0,6 NM |
Elektrischer Anschluss 1, Leiterquerschnitt: | < 1,5 mm2 MM2 |
Kabelverschraubung: | M20x1,5 elektrischer Anschluss 1 |
Zulässiger Kabeldurchmesser: | 7 - 13 mm elektrischer Anschluss 1 |
Max. Leitungslänge: | 30 m für elektrischer Anschluss 1 |
Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC |
Lagertemperatur: | -20 bis 60 GC |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 93 % |
Schutzart: | IP65 |
Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27, gemäß EN 60068-2-29 |
Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6, gemäß EN 60068-2-6 |
Verschmutzungsgrad: | 3 |
Zulassung: | RCM Mark |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL |
Werkstoff Gehäuse: | PC-verstärkt |
Werkstoff Sichtscheibe: | PC |
Werkstoff Grundplatte: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoff Welle: | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Kupplung: | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Dichtungen: | NBR |
Werkstoff Kabelanschluss: | PA |
Werkstoff Blindstopfen: | PA |
Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
Produktgewicht: | 970 G | 1,4 KG |
Abmessungen B x L x H: | 190 mm x 105 mm x 130 mm |