Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568274870
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4514998
EAN/GTIN:
     4052568274870
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Ventil VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 direktgesteuert, 5mm Nennweite, F10-Ankersystem. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=51 mm, Normalnenndurchfluss=493 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VOFD
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Pneumatischer Anschluss 1:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2:
1/4 NPT
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium emataliert
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992967
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Handhilfsbetätigung:
keine
Baubreite:
|MM
C-Wert:
|LSB
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV V496.02/16
Vakuumtauglichkeit:
ja
Safety Integrity Level SIL:
bis SIL 3 High Demand mode | bis SIL 3 Low Demand mode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,37*
€ 278,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,79*
€ 279,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,83*
€ 280,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.