Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 (4514998) Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070757
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4514998
EAN/GTIN:
     4052568274870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 (4514998) Ventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
51,0 MM
Normalnenndurchfluss:
493 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Nennweite:
5,0 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Vakuumtauglichkeit:
ja
b-Wert:
0.25
C-Wert:
2,00 L/SBAR
Durchfluss Kv Belüftung:
0,36 M3/H
Durchfluss Kv Entlüftung:
0,36 M3/H
Normalnenndurchfluss 2-3:
429 L/MIN
Schaltzeit aus:
60 MS
Schaltzeit ein:
40 MS
Betriebsmedium:
Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-25 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-25 bis 60 GC
Produktgewicht:
560 G | 0,65 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2:
1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3:
1/4 NPT
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium emataliert
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV V496.02/16
Sicherheitsfunktion:
Sicheres Entlüften
Safety Integrity Level (SIL):
bis SIL 3 Low Demand mode, Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 3 High Demand
Erweiterte Umgebungstemperatur:
-25 - 60 °C, Low Demand mode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,00*
€ 276,37*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,10*
€ 280,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,83*
€ 281,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,50*
€ 333,795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,78*
€ 329,3682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,80*
€ 322,252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,51*
€ 311,1969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,10*
€ 285,719
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.