Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFTE-1U-M5F-B-2.5K Durchflusstransmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568435349
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058510
EAN/GTIN:
     4052568435349
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Durchflusstransmitter SFTE-1U-M5F-B-2.5K Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Massenstrom, * Volumenstrom)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SFTE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991853
Strömungsrichtung:
unidirektional
Schutzart:
IP40
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde M5
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Messgröße:
Massenstrom | Volumenstrom
Messverfahren:
Heat Loss
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Kurzschlussfestigkeit:
ja
KC-Zeichen:
KC-EMV
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Messprinzip:
thermisch
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Leerlaufstrom:
|MA
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
|YUQ
Analogausgang:
1 - 5 V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SFTE-1U-M5F-B-2.5K, Durchflusstransmitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 140,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 141,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,29*
€ 144,83*
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 178,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.