Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFTE-1U-M5F-B-2.5K SFTE-1U-M5F-B-2.5K (8058510) Durchflusstransmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO080244
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058510
EAN/GTIN:
     4052568435349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SFTE-1U-M5F-B-2.5K SFTE-1U-M5F-B-2.5K (8058510) Durchflusstransmitter
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Massenstrom, Volumenstrom
Strömungsrichtung:
unidirektional
Messprinzip:
thermisch
Messverfahren:
Heat Loss
Durchflusserfassungsbereich Anfangswert:
0 L/MIN
Durchflusserfassungsbereich Endwert:
1 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Stickstoff
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Nenntemperatur:
23 GC
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
1 PRZFS
Analogausgang:
1 - 5 V
Anstiegszeit:
3 MS
Min. Lastwiderstand Spannungsausgang:
20 KOHM
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC:
22 bis 26 V
Leerlaufstrom:
<= 17 mA MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde M5
Produktgewicht:
37 G | 0,06 KG
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Schutzart:
IP40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SFTE-1U-M5F-B-2.5K, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 142,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 144,24*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,85*
€ 146,96*
Frei Haus
ab € 148,25*
€ 184,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,96*
€ 174,8824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,71*
€ 174,5849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,9947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,3537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,85*
€ 140,2415
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.