Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFTE-1U-M5F-B-2.5K Durchflusstransmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SFTE-1U-M5F-B-2.5K Durchflusstransmitter
Bild für SFTE-1U-M5F-B-2.5K Durchflusstransmitter
Herstellerlogo für SFTE-1U-M5F-B-2.5K Durchflusstransmitter
Artikel-Nr.:
     4065-70310695
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058510
EAN/GTIN:
     4052568435349
Datenblatt DE für SFTE-1U-M5F-B-2.5K Durchflusstransmitter
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Durchflusstransmitter SFTE-1U-M5F-B-2.5K Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Massenstrom, * Volumenstrom)
Weitere Informationen:
Analogausgang:
1 - 5 V
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Stickstoff
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Volumenstrom
Messprinzip:
thermisch
Messverfahren:
Heat Loss
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde M5
Schutzart:
IP40
Strömungsrichtung:
unidirektional
Symbol:
00991853
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SFTE-1U-M5F-B-2.5K|Durchflusstransmitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 140,22*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 141,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,29*
€ 144,83*
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 178,77*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.