Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Senkschraube
>
Senkschraube ohne Norm
>
Artikel
DIN 965 4.8 M 6 x 25 -T galv. verzinkt, Innensechsrund gal Zn S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214N-009654150060025
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
009654150060025
EAN/GTIN:
4043952335345
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 25 -T30 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.519 KGM
... >
01-10 Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit M
>
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz
>
~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube ISO 7046
,
Senkkopschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube DIN 965
,
Senkschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube ISO 7046
,
DIN EN ISO 14581
,
ISO 14581
,
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
,
Senkkopfschraube ISO 14581
,
Senkschraube DIN EN ISO 14581
,
Senkschraube ISO 14581
,
Senkkopfschraube ohne Norm
,
Senkschraube ohne Norm
,
din965 m6x25 torx
,
senkkopfschraube ohne norm
,
iso 14581 m6
,
Gewindeschrauben
,
Innensechsrund-Schrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Senkschrauben mit Innensechsrund
,
TORX-Schrauben
,
Vergleiche ISO 7046
,
M6x25-T30
,
M 6 x 25 -T30
,
4.8
,
galv. verzinkt
,
AM965625
,
00965.415
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
5 Tage
6500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0348*
Lager 214
4 Tage
7406
500
€ 4,30*
ab € 0,0289*
€ 0,0415*
Lager 4BULW
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0323*
€ 0,0433*
Lager 1955
5 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0317*
€ 0,044*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0445*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 20,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066315001
Wera
05066315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,22*
Zubehör
ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0204*
Zubehör
ISO4032/ 8 M 6 verzinkt Sechskantmutter
k.A.
ab € 0,0109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen