Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M6X25-T GAL VZ 4.8 Senkschrauben, 4.8, M 6x25 -T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_T_AK.JPG
D00965_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M6X25-T GAL VZ 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M6X25-T GAL VZ 4.8
EAN/GTIN:
     4043952335345
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 25 -T30 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: ISR Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
ISR
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0348*
4 Tage
7406
500
€ 4,30*
ab € 0,0289*
€ 0,0415*
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0323*
€ 0,0433*
5 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0317*
€ 0,044*
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0204*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.