Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 975 A 2 M 24 x 2000 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009759260240002
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759260240002
EAN/GTIN:
     4043952342893
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 2 2000 Gewindestangen, Länge 2000 mm - Abmessung: M 24 x 2000 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
600.000 KGM
Weitere Suchbegriffe: din975 m24, din 976, din 976 m24, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, M24x2000, M 24 x 2000, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM975240, 00975.926
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 29,0758*
€ 40,4974*
2 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 32,1903*
€ 42,4403*
7 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 31,8717*
€ 42,8991*
7 Tage
67
1
€ 7,99*
ab € 33,70*
€ 44,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,5366*
€ 49,3766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,4974*
€ 48,19191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,6674*
€ 47,20421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,8427*
€ 42,65281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,0427*
€ 41,70081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,6827*
€ 40,08241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,8858*
€ 39,1341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,0758*
€ 34,6002
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.