Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M24x 2000mm A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009759260240002
EAN/GTIN:
     4043952342893
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 2 2000 Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 24 x 2000 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: 2000 · Gruppencode: 00975.926 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 2000 mm
Material:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din975 m24, din 976, din 976 m24, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 29,0758*
€ 40,4974*
Lager 4BULW
47
1
€ 5,59*
ab € 32,1903*
€ 42,4403*
7 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 31,8717*
€ 42,8991*
7 Tage
67
1
€ 7,99*
ab € 33,70*
€ 44,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,5366*
€ 49,3766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,4403*
€ 50,50396
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,3603*
€ 50,40876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,5203*
€ 47,02916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,1103*
€ 45,35126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,6303*
€ 43,59006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,1903*
€ 38,30646
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.