Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M24x 2000mm A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000181061
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9759260240002
EAN/GTIN:
     4043952342893
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 975
Hauptmerkmal:
M 24 x 2000mm
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
~DIN 975 A 2 2000 Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 24 x 2000 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00975.926· Normart DIN 975
Weitere Suchbegriffe: din975 m24, din 976, din 976 m24
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 29,0758*
€ 40,4974*
2 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 32,1903*
€ 42,4403*
7 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 31,8717*
€ 42,8991*
Lager 8760
67
1
€ 7,99*
ab € 33,70*
€ 44,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,5366*
€ 49,3766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.