Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4 -70 M 16 x 55 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040179400160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040179400160055
EAN/GTIN:
     4043952459669
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.000 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4 m16x55, din 933, din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M16x55, M 16 x 55, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM40171655, 04017.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
500
25
€ 4,30*
ab € 0,6126*
€ 0,8803*
5 Tage
500
25
€ 4,90*
ab € 0,6635*
€ 0,8935*
1 Tag
490
25
€ 5,59*
ab € 0,6928*
€ 0,9228*
5 Tage
700
25
€ 5,99*
ab € 0,6705*
€ 0,9305*
7 Tage
700
25
€ 7,99*
ab € 0,695*
€ 0,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8803*
€ 1,04756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8603*
€ 1,02376
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7972*
€ 0,94867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7672*
€ 0,91297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7472*
€ 0,88917
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,7226*
€ 0,85989
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6126*
€ 0,72899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,0075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.