Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 55 A 4 (- 70) 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197914
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179400160055
EAN/GTIN:
     4043952459669
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 04017.940 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6126*
€ 0,8903*
5 Tage
475
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6735*
€ 0,9035*
Lager 4BULW
455
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6828*
€ 0,9228*
6 Tage
675
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,695*
€ 0,945*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,804*
€ 1,074*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9228*
€ 1,09813
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9128*
€ 1,08623
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8628*
€ 1,02673
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8328*
€ 0,99103
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8028*
€ 0,95533
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6828* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 23,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.