Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 55 A 4 (- 70) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197914
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40179400160055
EAN/GTIN:
     4043952459669
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 55
Ausführung:
A 4 (- 70)
Artikellangtext:
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 04017.940· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 0,6126*
€ 0,8803*
5 Tage
500
25
€ 4,90*
ab € 0,6635*
€ 0,8935*
1 Tag
490
25
€ 5,59*
ab € 0,6928*
€ 0,9228*
5 Tage
700
25
€ 5,99*
ab € 0,6705*
€ 0,9305*
Lager 8760
700
25
€ 7,99*
ab € 0,695*
€ 0,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.