Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M16X55 A4 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, A4, M 16 x 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M16X55 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M16X55 A4
EAN/GTIN:
     4043952459669
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 0,6126*
€ 0,8803*
Lager 8670
500
25
€ 4,90*
ab € 0,6635*
€ 0,8935*
1 Tag
490
25
€ 5,59*
ab € 0,6928*
€ 0,9228*
5 Tage
700
25
€ 5,99*
ab € 0,6705*
€ 0,9305*
7 Tage
700
25
€ 7,99*
ab € 0,695*
€ 0,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8935*
€ 1,06327
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8535*
€ 1,01567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8035*
€ 0,95617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7835*
€ 0,93237
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.