Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 32052 -X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10011556
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32052 -X
EAN/GTIN:
     4054369372755
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 32052 -X
Weitere Informationen:
Gewicht:
38,6 kg
Innen:
260 mm
Außen:
400 mm
Breite:
87 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10011556, 32052X, FAG32052, 32052FAG, SCHAEFFLER32052, 32052SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.600,49*
€ 1.711,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.697,34*
€ 1.798,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.705,95*
€ 1.818,58*
€ 4,95*
ab € 1.738,3868*
€ 1.843,9368*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 2.060,11*
€ 2.310,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.310,94*
€ 2.750,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.279,01*
€ 2.712,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.146,72*
€ 2.554,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.118,89*
€ 2.521,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.070,19*
€ 2.463,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.060,11*
€ 2.451,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.