Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelbüchsen BK1816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046590
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     BK1816
EAN/GTIN:
     4012802424928
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse ina
INA-Nadelbüchsen BK1816
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Innen:
18 mm
Außen:
24 mm
Breite:
16 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 10046590, BK1816, INABK1816, BK1816INA, SCHAEFFLERBK1816, BK1816SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 4,34*
€ 6,17*
1
€ 4,95*
ab € 4,4469*
€ 6,3069*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 4,85*
€ 6,89*
3 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,16*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 5,16*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,16* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.