Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufscheiben LS4565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10049386
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS4565
EAN/GTIN:
     4012802713930
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA-Laufscheiben LS4565
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
45 mm
Außen:
65 mm
Breite:
4 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10049386, LS4565, INALS4565, LS4565INA, SCHAEFFLERLS4565, LS4565SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,53*
2 Tage
110
5
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 5,72*
5 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,76*
1
€ 3,19*
ab € 4,60*
€ 6,61*
Lager 214
87
1
€ 4,30*
ab € 5,46*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.