Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Axial-Rillenkugellager 51222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10137466
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51222
EAN/GTIN:
     4547359306811
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
NTN-Axial-Rillenkugellager 51222
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,49 kg
Innen:
110 mm
Außen:
160 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, ntn kegelrollenlager, kegelrollenlager, 10137466, 51222, NTN51222, 51222NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 93,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 98,61*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 126,49*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 114,87*
€ 130,17*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 134,35*
€ 155,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51222
ab € 80,58*
Ähnlich
SKF
51222
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.