Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6002CT ∙ Nm min-max: 0.1 – 1.2 Nm ∙ Toleranz: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6002CT
6002CT
Artikel-Nr.:
     214W-4000896023004
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6002CT
EAN/GTIN:
     4000896023004
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Anwendung:
Kunststoff-Verschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau

  • Genauigkeit ± 5% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Für Bits mit 6,3 = 14″ Außensechskant-Antrieb
  • Betätigung von Steckschlüssel-Einsätzen (Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 14″) mit Adapter HAZET 2304
  • Kunststoffgriff
  • DIN EN ISO 6789
  • Gesamtlänge: 170 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET-Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.2 kg
Ursprungsland:
GB
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.202 kg
Länge Warenwirtschaft:
185 mm
Höhe Warenwirtschaft:
57 mm
Breite Warenwirtschaft:
57 mm
Verpackungsvolumen:
601 ccm
Länge:
170 mm
max. Drehmoment:
1.2 Nm
Gesamtlänge:
170 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 294,69*
€ 333,21*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 298,63*
€ 337,82*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 300,35*
€ 340,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,77*
€ 344,05*
Lager 214
21
Frei Haus
ab € 338,61*
€ 386,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,66*
€ 460,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,67*
€ 445,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,60*
€ 427,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.