Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Einsteck-Umschaltknarre 6408 ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6408
6408
6408;6408-1
6408-1;6408
Artikel-Nr.:
     214W-4000896027583
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6408
EAN/GTIN:
     4000896027583
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
  • Zur Bit-Aufnahme
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 46.5 mm
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.05 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.048 kg
Länge Warenwirtschaft:
47 mm
Höhe Warenwirtschaft:
22 mm
Breite Warenwirtschaft:
12 mm
Verpackungsvolumen:
12 ccm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 62,75*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 65,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 55,56*
€ 67,10*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 55,80*
€ 67,73*
Lager 214
57
1
€ 4,30*
ab € 62,83*
€ 77,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.