Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Einsteck-Umschaltknarre 6408-1 ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Sechska


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6408-1
6408-1
6408;6408-1
6408-1;6408
Artikel-Nr.:
     214W-4000896027590
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6408-1
EAN/GTIN:
     4000896027590
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
  • Sechskant,-Antrieb 8 = 516
  • 30 Zähne
  • Zur Bit-Aufnahme
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 46.5 mm
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll), Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.13 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.131 kg
Länge Warenwirtschaft:
62 mm
Höhe Warenwirtschaft:
30 mm
Breite Warenwirtschaft:
17 mm
Verpackungsvolumen:
32 ccm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 74,99*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 75,52*
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 78,91*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 68,56*
€ 86,06*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 77,65*
€ 99,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.