Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896030217 Herst.-Nr.: 753-10S EAN/GTIN: 4000896030217 |
| |
|
| | |
| - Kombinierte Maulform,
mit einer schwenkbaren Backe für flaches und unsymmetrisches Material - Oberfläche: vernickelt
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.6 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.596 kg | Länge Warenwirtschaft: | 240 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 70 mm | Breite Warenwirtschaft: | 26 mm | Verpackungsvolumen: | 437 ccm | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,09* | € 35,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,21* | € 35,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,49* | € 36,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,82* | € 36,77* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 30,99* | € 41,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|