Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6001-1.5/3 ∙ Nm min-max: 0.6 – 1.5 Nm ∙ Toleran


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6001-1.5/3
6001-1.5/3
6001-1.4/3;6001-1.5/3;6001-3.0/3;6001-5.4/3
6001-1.4/3;6001-1.5/3;6001-3.0/3;6001-5.4/3
HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6001-1.5/3 ∙ Nm min-max: 0.6 – 1.5 Nm ∙ Toleran
Artikel-Nr.:
     214W-4000896141678
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6001-1.5/3
EAN/GTIN:
     4000896141678
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
  • Für Anzugs-Drehmomente von 0,6 bis 1,5 Nm
  • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
  • Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
  • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
  • Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET-Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen HAZET 850
  • Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789

Inhalt:
Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06

  • Kunststoffgriff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET-Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.15 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.2 kg
Länge Warenwirtschaft:
210 mm
Höhe Warenwirtschaft:
40 mm
Breite Warenwirtschaft:
40 mm
Verpackungsvolumen:
336 ccm
max. Drehmoment:
1.5 Nm
Gesamtlänge:
0 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 66,33*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 52,89*
€ 66,74*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 53,71*
€ 67,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 69,01*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 60,99*
€ 78,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.