Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kette 4682-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4682-03
4682-03
Artikel-Nr.:
     214W-4000896149421
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4682-03
EAN/GTIN:
     4000896149421
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
hazet rohrabschneider
rohrabschneider
  • Ersatzkette für 4682-1
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.31 kg
Ursprungsland:
ES
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.31 kg
Länge Warenwirtschaft:
160 mm
Höhe Warenwirtschaft:
110 mm
Breite Warenwirtschaft:
20 mm
Verpackungsvolumen:
352 ccm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 87,47*
€ 106,99*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 87,86*
€ 107,78*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 89,02*
€ 109,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 111,58*
Lager 214
20
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 126,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.