Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-15289 Herst.-Nr.: 103110500 EAN/GTIN: 4021344998361 |
| |
|
| | |
| Bidet-Röhren-Geruchverschluss 1 1/4" x 32 mm Chrom Bidet Röhrensifon 11/4" chrom
Geruchverschluss, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG KLUDI Bidet-Röhren- Geruchverschluss G 1 1/4 x DN 32, Art. Nr. 1031105-00, aus Messing Oberfläche 05 = verchromt, mit Rosette Durchmesser in mm D 65, für Bidet nach DIN EN 38, mit Abgangsbogen DN 32 x 200 mm, mit variablem Tauchrohr 40 mm, für Wandanschlussmaß<270, Ablaufleistung nach DIN EN 274 durchfl. 36,0 l/min
1031105-00 (KLUDI GMBH & CO. KG) 615192 (Viega Holding GmbH & Co. KG) 615192 (Viega CE GmbH & Co KG) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sifon, Siphon, Steckmuffe, geruchsverschluss kludi, abwasser geruchverschluss, Anschlussrohr, Verbindungsrohr, Röhrensifon, Traps, Trabs, Ablaufsifon fürWaschtisch, Röhren-Geruchsverschluss, Geruchsverschluß, Bidet-Röhren-Geruchverschluss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,39* | € 23,54* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,35* | € 24,24* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,51* | € 26,28* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,56* | € 26,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,70* | € 27,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|