| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-3372 Herst.-Nr.: 222000 EAN/GTIN: 4052836220004 |
| |
|
| | |
| KG Rohr KGEM DN 160, 500 mm
KGEM-Rohr-Passlängen SN 4
Ostendorf KG SN 4 Rohr mit Muffe DN/OD 160 500 mm Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100 KG EM Rohr SN 4 Coex DN/OD 160 x 500 mm Mehrschichtrohr aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß DIN EN 13476-2 Nennringsteifigkeit SN 4 gemäß DIN EN ISO 9969 mit angeformter Muffe und eingelegtem Lippendichtring Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany Kein Verwendungshinweis nötig Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Orangebraun (B RAL 8023) Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) Montage nach: DIN EN 1610, 476 und 1986-100 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalgrund-Rohr, Kanalgrundrohr, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, pvc-fittings, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGEM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,51* | € 7,77* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,15* | € 9,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 13,79* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|