Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-37841 Herst.-Nr.: 325817 EAN/GTIN: 4015211325817 |
| |
|
| | |
| PROFIPRESS Red-Muffe Kupfer 2415.2 28 x 22 mm (V-Kontur)
Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l ist. Trinkwasseranalyse beim Versorger anfordern!
Allgemeine Betriebsbedingungen Betriebsdruck pmax 16 bar Betriebstemperatur Tmax 110 °C Kennzeichnung
Grüner Punkt auf der Sicke des Pressverbinders
Weitere Anwendungen Heizungsanlagen Sprinkler- und Löschwasseranlagen Druckluft Inerte Gase Regenwasser-Nutzungsanlagen Solaranlagen (Flachkollektoren) Kühlwasserleitungen Fernwärmeversorgungsanlagen Niederdruckdampfanlagen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Fittings, Kupferpressfitting, Kupferpressfittings, Press Muffe, Pressmuffe, Press Winkelstück, Pressfitting, Pressfittings, Reduziermuffe, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, pressfitting viega, kupferpressfittings, pressmuffen kupfer, SANFIX P Einsteckstück 2113 16 x 15 mm, Rotguss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,27* | € 12,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,32* | € 12,88* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,55* | € 13,21* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,42* | € 13,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,37* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|