Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMALOK-Rohrschale 100% 1 m Stange 18 x 20 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMALOK-Rohrschale 100% 1 m Stange 18 x 20 mm
ARMALOK-Rohrschale 100% 1 m Stange 18 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     2172-58371
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL18X20100
EAN/GTIN:
     7612207156959
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Pur Schaum Rohrschale
Rohrschale Pur Schaum
ARMALOK-Rohrschale 100% 1 m Stange 18 x 20 mm


Armacell Armalok 100 Schalen
Daemmung von Heizungs- und Warmwasser-
leitungen gemaess Energieeinspar-
verordnung, 100 EnEV.
Halbharter Schaumstoff auf Basis Poly-
urethan mit PVC-Ummantelung und
selbstklebendem Verschluss im
Sichtbereich.
Farbe der PVC-Ummantelung: hellgrau
Das Material
ist normalentflammbar nach
DIN 4102- B2, Gueteueberwachung nach
EN ISO 8497.
Alle Naehte ohne selbstklebendem Ver-
Schluss sind mit PVC-Klebeband zu
schliessen.
Rechenwert der
Waermeleitfaehigkeit : 0,035 W/(m.K)
Obere Anwendungsgrenztemp.: +110 C
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Muenster
Tel.: 0251-7603-0
Fax.: 0251-7603-448
e-Mail: info.de@armacell.com
Internet: www.armacell.de


Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
70
pro Meter
€ 52,95*
ab € 4,59*
€ 5,48*
5 Tage
140
70
pro Meter
€ 55,90*
ab € 4,906*
€ 5,796*
1 Tag
140
70
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,30*
1 Tag
140
70
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,32*
Lager 2172
9
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,62*
€ 11,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,24*
€ 11,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-50
ab € 232,3503*
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-50
ab € 216,5004*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-50
ab € 186,81024*
Ähnlich
Armacell
AL-35X20-50
ab € 4,12*
Ähnlich
Armacell
AL-60X30-50
ab € 152,8401*
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-100
ab € 297,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.