| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-60389 Herst.-Nr.: 771400 EAN/GTIN: 4052836714008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KG 2000 - KGB-Bogen 15°, DN 125
Ostendorf KG2000 SN10 KG2000 B Bogen DN/OD 125 15 Grad Bogen DN/OD 125 15 Grad Ostendorkf KG2000 Polypropylen, SN10 und SN16 DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Maigrün (RAL 6017) Material: Polypropylen PP-MD Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969>16kN /m². Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deutlich über 16 kN/m² liegt. Auf 7 bar Dichtheit gemäß DIN EN 1277 geprüft. Nachweisliche Erfüllung der Kriterien für Wasserschutzzone II und III gemäß ATV-DVWK-A 142. Einsetzbar im Schwerlastbereich SLW 60 (gemäß Regelstatik). Formteilfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich) Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen. 25 Jahre Garantie Made in Germany Kein Verwendungshinweis nötig Ostendorkf KG2000 Polypropylen, SN10 und SN16 DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen Farbe: Maigrün (RAL 6017) Material: Polypropylen PP-MD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, KG-Bögen, sbr dichtring, dichtring, ostendorf dichtring, KG-Bogen, Wavin, Ostendorf, Abflussrohr, Kanalrohr, KGB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 5,27* | € 7,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,34* | € 7,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 16,11* | € 21,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|