Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Mepla T-Stück, aus Kunststoff 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEBERIT Mepla T-Stück, aus Kunststoff 40 mm
GEBERIT Mepla T-Stück, aus Kunststoff 40 mm
Artikel-Nr.:
     2172-9527
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     625310005
EAN/GTIN:
     4025416678526
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Press Kreuzungs T-Stück
Press T-Stück
GEBERIT Mepla T-Stück, aus Kunststoff 40 mm

Für Sanitär-, Heizungs- und Industrieanwendungen

Mepla T-Stück egal PVDF d40-40-40
Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und
Schiffbau
Eigenschaften
- Unverpresst undicht
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: PVDF
- DN / Nennweite: 32
- L / Länge (cm): 15,2 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Mepla
Artikel-Nr.: 625.310.00.5
Weitere Suchbegriffe: Press Winkelstück, Pressfitting, Pressfittings, Schlauchanschluss, T-Formstück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück, pressfitting, Mepla T-Stück, PVDF, Mepla Heizungsrohr, Mepla Sanitärrohr, Geberit Mepla Trinkwassersystem, Geberit, Mepla, Trinkwassersystem, Trinkwassersystem Mepla, Mepla Metallverbundrohr, Meplaflex, Meplaflex Metallverbundrohr, Mepla Verbundrohr, Mepla Alurohr, Mepla Aluverbundrohr, Mepla Verbundrohrsystem, Versorgungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,13*
€ 18,16*
6 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 13,08*
€ 18,17*
4 Tage
59
1
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 18,25*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 14,10*
€ 19,04*
5
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.