Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 2177
>
Werkstückspannung
>
Nullpunktspannsysteme
>
Einzugselemente / Einzugsringe
>
Einzugselemente ‒ modular, hydraulisch | EH 1990.
>
Artikel
Einzugselemente, modular, hydraulisch | 1990.101
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2177-1990.101
Hersteller:
Erwin Halder
Herst.-Nr.:
1990.101
EAN/GTIN:
4030618103707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzugselemente
Einzugselement
Einzugsringe
Einzugsring
Werkstoff
Grundkörper
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Steuermodul
Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
Entriegelungsdruck bis:
120 bar
Entriegelungsdruck von:
80 bar
Haltekraft:
10000 N
Zentriergenauigkeit:
< 0,01 mm
Ausführung:
mechanisch
Grundkörper:
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Steuermodul:
Stahl, brüniert
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
4 kg
... >
Nullpunktspannsysteme
>
Einzugselemente / Einzugsringe
>
Einzugselemente ‒ modular, hydraulisch | EH 1990.
Weitere Suchbegriffe:
Ring
,
Ringe
,
Nullpunktspannsystem
,
Nullpunktspannsysteme
,
NPSS
,
Nullpunkt
,
0Punkt
,
Schnellwechselsystem
,
Schnellwechselsysteme
,
Positionierungssystem
,
Positionierungssysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.041,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,68*
€ 1.433,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,61*
€ 1.407,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,51*
€ 1.329,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,83*
€ 1.285,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,46*
€ 1.239,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappen, für Einzugselemente | 1990.114
Erwin Halder
1990.114
ab € 16,76*
Zubehör
Einzugsringe/schwertförmig | 1990.107
Erwin Halder
1990.107
ab € 102,10*
Zubehör
Einzugsringe/schwimmend | 1990.106
Erwin Halder
1990.106
ab € 130,19*
Zubehör
Einzugsringe/zentrisch | 1990.105
Erwin Halder
1990.105
ab € 66,40*
Zubehör
Einzugsringe/zentrisch, mit Verdrehsicherung | 1990.108
Erwin Halder
1990.108
ab € 115,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen