Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2177-3677.030 Herst.-Nr.: 3677.030 EAN/GTIN: 4030618303039 |
| | |
|
| | |
| FERROPLEX ist der 2 in 1 Kombihammer von Halder für alle diejenigen, die weder auf die Vorteile eines Stahlhammers noch auf die Vorzüge eines Schonhammers verzichten wollen. Der Hammerkopf ist aus hochwertigem Vergütungsstahl und an der Schlagfläche sorgfältig induktiv gehärtet. Der gegenüberliegende, austauschbare Nylon-Schlageinsatz bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Der bruchsichere Stahlrohrstiel wird von einem ergonomisch geformten, rutschsicheren Gummigriff umschlossen. Erhältlich ist der FERROPLEX in den Größen D30mm mit einem Gesamtgewicht von 600g und D35mm mit einem Gesamtgewicht von 800g. Produktmerkmale: - 2 in 1 Kombihammer (Stahlhammer plus Schonhammer).
- Hammerkopf aus hochwertigem Vergütungsstahl, Schlagfläche induktiv gehärtet.
- Austauschbarer Schlageinsatz aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
- Bruchsicherer Stahlrohrstiel und ergonomisch geformter, rutschsicherer Gummigriff.
- Widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.
- Erhältlich in den Größen D30mm (600g) und D35mm (800g).
Anwendungsgebiete Allgemeine Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und Kfz-Bereich, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Installationsarbeiten Werkstoff Stiel - Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff
Einsatz - Nylon, weiß
- hart
- sehr verschleißfest
- kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
- geräuscharm
- für sehr hohe Schlagkraft
Hammerbahn - Vergütungsstahl, induktivgehärtet
Weitere Informationen: | | Nennmaß: | D=30 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | B: | 104 mm | D: | 30 mm | H: | 30 mm | Kopflänge: | 104 mm | L: | 290 mm | Gesamtlänge: | 290 mm | Einsatz: | Nylon, weiß | hart | sehr verschleißfest | kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) | geräuscharm | für sehr hohe Schlagkraft | Hammerbahn: | Vergütungsstahl, induktivgehärtet | Stiel: | Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff | BMEcat Product category: | Katalogartikel Teil 1 | Präferenzursprung: | CE | Gewicht: | 600 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,23* | € 22,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,22* | € 22,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,78* | € 22,87* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,81* | € 22,95* | | | | Lager 2177 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 22,99* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2177 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2177 | | Versand: Lager 2177 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 19,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 19,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2177 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|