Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0461008 Herst.-Nr.: 31134743 EAN/GTIN: 4007220346938 |
| |
|
| | |
| Schleifstift ZY 2525 6 ADW 30 L6B INOX Korund-Schleifstift INOX, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. INOX, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte L), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | ZY 2525 | Kopf-Ø x Höhe: | 25 x 25 mm | Körnung: | 30 | max. Drehzahl: | 38100 min-1 | Stahl: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet | Aluminium: | bedingt geeignet | NE-Metall, hart: | empfohlen | NE-Metall, weich: | bedingt geeignet | Metall, hochwarmfest: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | 31134743 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,88* | € 2,66* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,67* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,87* | € 2,72* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,49* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|