Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KE 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KE 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 32 mm, Breite: 32 mm, Form: Kegel, Gewicht [kg]: 0.26, Korngröße: 24, Max. RPM: 29800 RPM, Opt. RPM von: 21000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KE 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 32 mm, Breite: 32 mm, Form: Kegel, Gewicht [kg]: 0.26, Korngröße: 24, Max. RPM: 29800 RPM, Opt. RPM von: 21000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-0461066
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32207272
EAN/GTIN:
     4007220102602
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift

Schleifstift KE 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE

  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.

  • Stahlguss
  • Stahl

  • Ausfugen
  • Ausschleifen
  • Egalisieren
  • Entgraten
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Schlichten
  • Schweißnahtbearbeitung

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition beim Egalisieren eines Grates auf einer Fläche.

Weitere Informationen:
RPM, max.:
29800RPM
RPM, opt.:
21000RPM
Breite:
32mm
Ø Außen:
32mm
Ø Schaft:
6mm
Korngröße:
24
Länge, Schaft:
40
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,21*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,23*
7 Tage
170
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,39*
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,54*
Lager 223
170
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,09*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.