Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0473488 Herst.-Nr.: 25100116 EAN/GTIN: 4007220062319 |
| |
|
| | |
| HSS-Lochsäge LS 16 16 mm 5/8 - Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen.
- Kein Rattern dank variabler Zahnteilung.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Gute Spanabfuhr.
- Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer.
- Lieferung des Lochsägenschaftes mit Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials.
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Spanplatte
- Kupfer
- NE-Metall hart
- hartes Holz
- Weitere NE-Metalle
- Kunststoffe
- Aluminiumlegierungen weich
- NE-Metall weich
- weiches Holz
- Edelstahl (INOX)
- Stahl
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Aluminiumlegierungen zäh
- Holz
- Zink
- Bohren
- Erzeugen von Durchbrüchen
- Ständerbohrmaschine
- Bohrmaschine
Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 1/2-20 UNF umfasst die Gewinde LS 14 bis LS 30. Passende Lochsägenschäfte sind LSS 1 und LSS 4. Weitere Informationen: | | RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: | 275RPM | RPM von, weiche NE-Metalle: | 730RPM | RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: | 550RPM | RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): | 880RPM | Schnitttiefe, max. [inch]: | 1.5/16 Inch | Schnitttiefe, max.: | 34mm | Ø Außen [inch]: | 5/8 Inch | Ø Außen: | 16mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,35* | € 4,81* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,05* | € 8,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,06* | € 8,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,22* | € 8,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|